Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3316-C3

  • ERIKS:12624646
  • Fabrikant:4012801271318
Image 1
Opslaan in lijst

€ 660,58/ stukexcl. btw

€ 799,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
68.3 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
208 kN
Statisch draaggetal
226 kN
Gewicht
6.785 kg
Met afdichting
Nee