€ 660,58/ stukexcl. btw
€ 799,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 68.3 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 208 kN |
Statisch draaggetal | 226 kN |
Referentietoerental | 3.9 tr/min |
Grenstoerental | 4.15 tr/min |
Gewicht | 6.785 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 708,05/ stukexcl. btw
€ 856,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026