Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3315-C3

  • ERIKS:12624645
  • Fabrikant:4012801196833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 564,94/ stukexcl. btw

€ 683,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
68.3 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
192 kN
Statisch draaggetal
209 kN
Gewicht
6.16 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 626,97/ stukexcl. btw

€ 758,63incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026