Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3315

  • ERIKS:11670300
  • Fabrikant:4012801271301
Image 1
Opslaan in lijst

€ 564,94/ stukexcl. btw

€ 683,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
68.3 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
192 kN
Statisch draaggetal
209 kN
Referentietoerental
4.25 tr/min
Grenstoerental
4.4 tr/min
Gewicht
6.16 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 626,97/ stukexcl. btw

€ 758,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026