Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3314-DA

  • ERIKS:14177532
Image 1
Opslaan in lijst

€ 987,55/ stukexcl. btw

€ 1.194,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
63.5 mm
Contacthoek
45 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
157 kN
Statisch draaggetal
157 kN
Met afdichting
Nee