Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3314-C3

  • ERIKS:11832299
  • Fabrikant:4012801271271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 452,27/ stukexcl. btw

€ 547,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
63.5 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
167 kN
Statisch draaggetal
176 kN
Referentietoerental
4.5 tr/min
Grenstoerental
4.75 tr/min
Gewicht
4.89 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 485,20/ stukexcl. btw

€ 587,09incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026