Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3314-BD-XL

  • ERIKS:13243603
  • Fabrikant:4012802863697
Image 1
Opslaan in lijst

€ 452,27/ stukexcl. btw

€ 547,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
63.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
172 kN
Statisch draaggetal
135 kN
Gewicht
4.59 kg
Met afdichting
Nee