€ 452,27/ stukexcl. btw
€ 547,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 63.5 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 167 kN |
Statisch draaggetal | 176 kN |
Referentietoerental | 4.5 tr/min |
Grenstoerental | 4.75 tr/min |
Gewicht | 4.89 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 485,20/ stukexcl. btw
€ 587,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026