Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3313-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243602
  • Fabrikant:4047643291859
Image 1
Opslaan in lijst

€ 389,98/ stukexcl. btw

€ 471,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
58.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
150 kN
Statisch draaggetal
119 kN
Gewicht
3.69 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 408,58/ stukexcl. btw

€ 494,38incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026