Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3311-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243600
  • Fabrikant:4012802671759
Image 1
Opslaan in lijst

€ 249,86/ stukexcl. btw

€ 302,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
49.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
116 kN
Statisch draaggetal
88 kN
Gewicht
2.35 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 261,77/ stukexcl. btw

€ 316,74incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026