€ 249,86/ stukexcl. btw
€ 302,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 49.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 116 kN |
Statisch draaggetal | 88 kN |
Gewicht | 2.35 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 261,77/ stukexcl. btw
€ 316,74incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026