Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3310-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243592
  • Fabrikant:4012802671780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 209,82/ stukexcl. btw

€ 253,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
44.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
93 kN
Statisch draaggetal
70 kN
Gewicht
1.82 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 241,67/ stukexcl. btw

€ 292,42incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026