Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3310-BD-XL

  • ERIKS:13243587
  • Fabrikant:4054366851086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 209,82/ stukexcl. btw

€ 253,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
44.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
93 kN
Statisch draaggetal
70 kN
Gewicht
1.82 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 241,67/ stukexcl. btw

€ 292,42incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026