Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3309-DA

  • ERIKS:14178094
Image 1
Opslaan in lijst

€ 286,93/ stukexcl. btw

€ 347,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
39.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
71 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Met afdichting
Nee