€ 176,46/ stukexcl. btw
€ 213,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 34.9 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 50 kN |
Statisch draaggetal | 41 kN |
Met afdichting | Nee |