€ 106,61/ stukexcl. btw
€ 129,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 34.9 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 55 kN |
Statisch draaggetal | 36.5 kN |
Gewicht | 0.73 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 121,11/ stukexcl. btw
€ 146,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026