Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3306-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243568
  • Fabrikant:4012802672473
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,39/ stukexcl. btw

€ 111,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
43 kN
Statisch draaggetal
29.5 kN
Gewicht
0.56 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 105,10/ stukexcl. btw

€ 127,17incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026