€ 92,39/ stukexcl. btw
€ 111,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 30.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 43 kN |
Statisch draaggetal | 29.5 kN |
Gewicht | 0.56 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 105,10/ stukexcl. btw
€ 127,17incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026