Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3305-BD-XL

  • ERIKS:13243556
  • Fabrikant:4012802671919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,92/ stukexcl. btw

€ 96,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
25.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
31.5 kN
Statisch draaggetal
21 kN
Gewicht
0.354 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 87,74/ stukexcl. btw

€ 106,17incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026