Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3304-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243554
  • Fabrikant:4012802671896
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,76/ stukexcl. btw

€ 91,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
22.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
24.6 kN
Statisch draaggetal
15.9 kN
Gewicht
0.217 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 91,65/ stukexcl. btw

€ 110,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026