€ 75,76/ stukexcl. btw
€ 91,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 22.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 24.6 kN |
Statisch draaggetal | 15.9 kN |
Gewicht | 0.217 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 88,13/ stukexcl. btw
€ 106,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026