Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3301

  • ERIKS:13560809
  • Fabrikant:4054365642999
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,39/ stukexcl. btw

€ 79,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
14.6 kN
Statisch draaggetal
8.3 kN
Met afdichting
Nee