€ 645,03/ stukexcl. btw
€ 780,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 60.3 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 186 kN |
Statisch draaggetal | 235 kN |
Referentietoerental | 4.05 tr/min |
Grenstoerental | 3.75 tr/min |
Gewicht | 5.975 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 745,90/ stukexcl. btw
€ 902,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026