€ 435,94/ stukexcl. btw
€ 527,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 52.4 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 143 kN |
Statisch draaggetal | 172 kN |
Gewicht | 4.14 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 504,20/ stukexcl. btw
€ 610,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026