Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3218

  • ERIKS:11670297
  • Fabrikant:4012801196390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 435,94/ stukexcl. btw

€ 527,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
52.4 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
143 kN
Statisch draaggetal
172 kN
Referentietoerental
4.55 tr/min
Grenstoerental
4.35 tr/min
Gewicht
4.14 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 484,82/ stukexcl. btw

€ 586,63incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026