Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3217-C3

  • ERIKS:11832245
  • Fabrikant:4012801271127
Image 1
Opslaan in lijst

€ 366,99/ stukexcl. btw

€ 444,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
49.2 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
128 kN
Statisch draaggetal
154 kN
Referentietoerental
4.7 tr/min
Grenstoerental
4.65 tr/min
Gewicht
3.32 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 359,37/ stukexcl. btw

€ 434,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026