€ 366,99/ stukexcl. btw
€ 444,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 49.2 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 128 kN |
Statisch draaggetal | 154 kN |
Referentietoerental | 4.7 tr/min |
Grenstoerental | 4.65 tr/min |
Gewicht | 3.32 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 406,98/ stukexcl. btw
€ 492,45incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026