Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3213-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243546
  • Fabrikant:4012802671957
Image 1
Opslaan in lijst

€ 220,95/ stukexcl. btw

€ 267,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
38.1 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
86 kN
Statisch draaggetal
77 kN
Gewicht
1.67 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 232,46/ stukexcl. btw

€ 281,28incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026