Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3211-BD-XL

  • ERIKS:13243531
  • Fabrikant:4012802672084
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,38/ stukexcl. btw

€ 173,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
33.3 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
61 kN
Statisch draaggetal
51 kN
Gewicht
0.96 kg
Met afdichting
Nee