Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3210-BD-XL

  • ERIKS:13243525
  • Fabrikant:4012802672060
Image 1
Opslaan in lijst

€ 114,63/ stukexcl. btw

€ 138,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
53 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Gewicht
700 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 132,90/ stukexcl. btw

€ 160,81incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026