Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3209-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243524
  • Fabrikant:4012802672121
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,28/ stukexcl. btw

€ 137,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
50 kN
Statisch draaggetal
39 kN
Gewicht
622 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 119,56/ stukexcl. btw

€ 144,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026