€ 94,01/ stukexcl. btw
€ 113,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 30.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 51 kN |
Statisch draaggetal | 38 kN |
Gewicht | 0.59 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 94,82/ stukexcl. btw
€ 114,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026