Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3207-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243513
  • Fabrikant:4012802672206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,07/ stukexcl. btw

€ 89,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
27 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
41 kN
Statisch draaggetal
30 kN
Gewicht
0.442 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 88,01/ stukexcl. btw

€ 106,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026