Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3206-BD-XL

  • ERIKS:13243502
  • Fabrikant:4012802672251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,28/ stukexcl. btw

€ 82,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
23.8 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
31 kN
Statisch draaggetal
22.2 kN
Gewicht
0.293 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 80,84/ stukexcl. btw

€ 97,82incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026