Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3205-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243501
  • Fabrikant:4012802672299
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,05/ stukexcl. btw

€ 70,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20.6 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
22 kN
Statisch draaggetal
15.2 kN
Gewicht
0.175 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 68,76/ stukexcl. btw

€ 83,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026