€ 52,86/ stukexcl. btw
€ 63,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 17.5 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 15.5 kN |
Statisch draaggetal | 9.5 kN |
Gewicht | 0.095 kg |
Met afdichting | Nee |