Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3203-BD-XL

  • ERIKS:13243484
  • Fabrikant:4012802672411
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,86/ stukexcl. btw

€ 63,96incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
17.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
15.5 kN
Statisch draaggetal
9.5 kN
Gewicht
0.095 kg
Met afdichting
Nee