Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 3004

  • ERIKS:14176966
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 39,73/ stukexcl. btw

€ 48,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
30
Type
Angular contact bearing
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
9.4 kN
Referentietoerental
13200 tr/min
Grenstoerental
18100 tr/min
Gewicht
0.09 kg
Met afdichting
Nee