€ 2.175,27/ stukexcl. btw
€ 2.632,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 92.1 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 330 kN |
Statisch draaggetal | 425 kN |
Referentietoerental | 2.65 tr/min |
Grenstoerental | 3.75 tr/min |
Gewicht | 20 kg |
Met afdichting | Nee |