Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 3322-M

  • ERIKS:11668720
  • Fabrikant:4012801271493
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.175,27/ stukexcl. btw

€ 2.632,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
92.1 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
330 kN
Statisch draaggetal
425 kN
Referentietoerental
2.65 tr/min
Grenstoerental
3.75 tr/min
Gewicht
20 kg
Met afdichting
Nee