Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 3320-M-C3

  • ERIKS:11752393
  • Fabrikant:4012801271448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.130,79/ stukexcl. btw

€ 2.578,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
82.6 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
285 kN
Statisch draaggetal
340 kN
Referentietoerental
3 tr/min
Grenstoerental
4.2 tr/min
Gewicht
14.03 kg
Met afdichting
Nee