€ 2.130,79/ stukexcl. btw
€ 2.578,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 82.6 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 285 kN |
Statisch draaggetal | 340 kN |
Referentietoerental | 3 tr/min |
Grenstoerental | 4.2 tr/min |
Gewicht | 14.03 kg |
Met afdichting | Nee |