Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 3319-M-C3

  • ERIKS:12624650
  • Fabrikant:4012801271417
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.089,27/ stukexcl. btw

€ 2.528,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
77.8 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
270 kN
Statisch draaggetal
315 kN
Gewicht
11.076 kg
Met afdichting
Nee