€ 2.089,27/ stukexcl. btw
€ 2.528,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 77.8 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 270 kN |
Statisch draaggetal | 315 kN |
Referentietoerental | 3.2 tr/min |
Grenstoerental | 4.45 tr/min |
Gewicht | 11.21 kg |
Met afdichting | Nee |