Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 3318-M-C3

  • ERIKS:12624649
  • Fabrikant:4012801271394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.064,66/ stukexcl. btw

€ 1.288,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
73 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
245 kN
Statisch draaggetal
275 kN
Gewicht
9.23 kg
Met afdichting
Nee