€ 1.064,66/ stukexcl. btw
€ 1.288,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 73 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 245 kN |
Statisch draaggetal | 275 kN |
Gewicht | 9.23 kg |
Met afdichting | Nee |