€ 793,31/ stukexcl. btw
€ 959,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 73 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 229 kN |
Statisch draaggetal | 255 kN |
Gewicht | 8.478 kg |
Met afdichting | Nee |