Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 3317-M

  • ERIKS:11668717
  • Fabrikant:4012801271370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 793,31/ stukexcl. btw

€ 959,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
73 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
229 kN
Statisch draaggetal
255 kN
Referentietoerental
3.6 tr/min
Grenstoerental
5 tr/min
Gewicht
8.46 kg
Met afdichting
Nee