Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 3316-DA-MA

  • ERIKS:14178102
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.677,33/ stukexcl. btw

€ 2.029,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
68.3 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
192 kN
Statisch draaggetal
196 kN
Met afdichting
Nee