Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 3314-DA-MA

  • ERIKS:14179110
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.571,45/ stukexcl. btw

€ 1.901,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
63.5 mm
Contacthoek
45 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
157 kN
Statisch draaggetal
157 kN
Met afdichting
Nee